Referenties
Dichtomatik:49383261
Rubix:A0600089
Fabrikant:49383261

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 70X100X12 B
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,15 excl. BTW
/ stuk
€ 17,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
