SIMRIT OLIEKEERRING 145X175X15 BAUM 72NBR902
Radiale asafdichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7 145,00 175,00 15,00 902
Rubix:A0621533
Fabrikant:49372320

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 145X175X15 BAUM 72NBR902
Standaardtypes volgens DIN 3760, met buitenste elastomeerhuls, met en zonder extra stoflip (SL) ter bescherming tegen lichte tot gemiddelde externe vervuiling.
Sterke punten
•Breed toepassingsgebied in elke industrietak
Betrouwbare afdichting van de behuizingsboring, zelfs bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gesplitste behuizingen, waardoor ook afdichting van media met lage viscositeit en gasvormige media mogelijk is
Extra stoflip als extra afdichting tegen matige tot gemiddelde stof- en vuilinbrenging van buitenaf (BA. . . SL)
Veerbelaste afdichtingslip
Extra stoflip (BA…SL)
Afdichtingslip profiel, afdichtingslip aan de voorzijde bewerkt
Afdichtingslip profiel, afgewerkte afdichtingslip
Betrouwbare afdichting van de behuizingsboring, zelfs bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gesplitste behuizingen, waardoor ook afdichting van media met lage viscositeit en gasvormige media mogelijk is
Extra stoflip als extra afdichting tegen matige tot gemiddelde stof- en vuilinbrenging van buitenaf (BA. . . SL)
Veerbelaste afdichtingslip
Extra stoflip (BA…SL)
Afdichtingslip profiel, afdichtingslip aan de voorzijde bewerkt
Afdichtingslip profiel, afgewerkte afdichtingslip
Toepassingen
Assen; elektrisch gereedschap; industriële tandwielkasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 145 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,06 excl. BTW
/ stuk
€ 127,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen