Referenties
Dichtomatik:49471597
Rubix:04010896
Fabrikant:WAS 30,00 62,00 7,00 NB70C4

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 30X62X7 AS
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeren buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is de standaarduitvoering verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden