OLIEKEERRING 25X42X7 A

Radiale asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49471664
Rubix:04010622
Fabrikant:WA 25,00 42,00 7,00 NB70C4
OLIEKEERRING 25X42X7 A

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Dikte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 25X42X7 A


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeren buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is de standaarduitvoering verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Dikte7 mm
Materiaalnbr
€ 1,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden