Referenties
Dichtomatik:67204537
Rubix:04112293
Fabrikant:WAS 50,00 80,00 8,00 FP8084

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 50X80X8 AS/FPM (VITON)
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage omhult, een veerbelaste afdichtingslip en een beschermlip aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichten van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,31 excl. BTW
/ stuk
€ 23,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden