Referenties
Bahco:168-8-6.3-3P
Rubix:10064177
EAN:7311518152482

Documenten
Productdetails : BAHCO KETTINGZAAGVIJL ROND 6.3 3P 168-8-6.3-3P
Ronde kettingzaagvijl voor het scherpen van zaagkettingen. De vijlen zitten per 3 stuks in een beschermende skinverpakking die langs een perforatie kan worden afgescheurd. 12x drie-pak (36 vijlen) zitten in een display doos.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 6,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,64 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 83,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen