ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 414.1-6-9-A-NI
Rasterpen met klik-rastervergrendeling
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 414.1-6-9-A-NI
Rubix:A0576788
Fabrikant:414.1-6-9-A-NI
EAN:4045525085039




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 1.4305 (rastpen chemisch vernikkeld); kunststof polyamide pa (greep); thermoplastisch polyacetaal pom (drukknop) |
|---|---|
| Uitvoering | form a (ohne kontermutter); klick-rastsperre (entsperren durch axiales drücken des roten druckknopfs); raststift chemisch vernickelt (edelstahl nichtrostend 1.4305 ni); knopf kunststoff polyamid pa, schwarz matt, nicht demontierbar; druckknopf thermoplast polyacetal pom, rot (ral 3000), matt |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 414.1-6-9-A-NI
Stainless Steel-Indexing plungers GN 414.1 with click-type safety lock are used when the plunger pin is to be briefly prevented from protruding. When the pin is retracted to its end position, the button engages with a clearly audible click. The safety lock can be unlocked only by exerting axial pressure on the red safety pushbutton, with the plunger pin then returning to its starting position by spring force.
Vergrendelpen GN 414.1-6-9-A-NI van Elesa+Ganter met klik-rastvergrendeling: de vergrendelpen wordt kort geblokkeerd en kan alleen via de rode drukknop worden ontgrendeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 1.4305 (rastpen chemisch vernikkeld); kunststof polyamide pa (greep); thermoplastisch polyacetaal pom (drukknop) |
| Uitvoering | form a (ohne kontermutter); klick-rastsperre (entsperren durch axiales drücken des roten druckknopfs); raststift chemisch vernickelt (edelstahl nichtrostend 1.4305 ni); knopf kunststoff polyamid pa, schwarz matt, nicht demontierbar; druckknopf thermoplast polyacetal pom, rot (ral 3000), matt |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | a |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,17 excl. BTW
/ stuk
€ 46,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal
roestvrij staal 1.4305 (rastpen chemisch vernikkeld); kunststof polyamide pa (greep); thermoplastisch polyacetaal pom (drukknop)
Uitvoering
form a (ohne kontermutter); klick-rastsperre (entsperren durch axiales drücken des roten druckknopfs); raststift chemisch vernickelt (edelstahl nichtrostend 1.4305 ni); knopf kunststoff polyamid pa, schwarz matt, nicht demontierbar; druckknopf thermoplast polyacetal pom, rot (ral 3000), matt