Referenties
Stanley:1-02-715
Rubix:10132191
EAN:3253561027154

Documenten
Productdetails : STANLEY BOOROMSLAG MET RATEL 1-02-715
Sterke punten
• 12-tandige ratel met 3 standen voor gebruik in kleine ruimtes
• Gelagerde kop voor goede werking
• Roestvrije onderdelen van verchroomd metaal
• 4-bekkige boorhouder met diameter van 13 mm voor vierkante kolven
• Reservebekjes: 75981C boorbekkenset 4 stuks
• Gelagerde kop voor goede werking
• Roestvrije onderdelen van verchroomd metaal
• 4-bekkige boorhouder met diameter van 13 mm voor vierkante kolven
• Reservebekjes: 75981C boorbekkenset 4 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68x176x370 mm |
| Gewicht verpakking | 1100 g |
| Aansluiting | 3 positions '' |
| Lengte | 13 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,29 excl. BTW
/ stuk
€ 109,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen