Referenties
Rema:X-LH/1600KG/10M
Rubix:A0560299
Fabrikant:0270005-10

Documenten
Productdetails : REMA RATELTAKEL X-LH/1600KG/10M
De REMA X-Line is een concurrerende ratelkettingtakel voor veilige en betrouwbare werking tijdens hijsen, trekken,spannen of sjorren
Sterke punten
•Lage inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in niet-belaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak hebben veiligheidssluitingen
In geval van overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in niet-belaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak hebben veiligheidssluitingen
In geval van overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Toepassingen
•Lage inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in niet-belaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak hebben veiligheidssluitingen
In geval van overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in niet-belaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak hebben veiligheidssluitingen
In geval van overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1600 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Type | ratelkettingtakel |
| Handkracht (max.) | 29,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes