FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP SNEL 467BR.13
Ratelringsteeksleutel met snelle vork
Zie technische informatieReferenties
Facom:467BR.13
Rubix:10562388
EAN:3662424065019

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP SNEL 467BR.13
De FACOM 467BR metrische ratelringsteeksleutel met vork combineert mechanische prestaties, robuustheid en ergonomie om montage- en demontagewerkzaamheden te vergemakkelijken. Het compacte ontwerp, in combinatie met het krachtige ratelmechanisme, maakt optimaal gebruik mogelijk, zelfs in krappe omgevingen. Dit model onderscheidt zich door de snelle vorkkop.
Kenmerken:
Deze sleutel is uitgerust met een ratelmechanisme met 72 tanden, dat een minimale terugstelhoek garandeert voor vloeiend en snel werken. Het OGV®-profiel zorgt voor maximaal contact met moeren en bouten, waardoor de bevestigingsmiddelen worden beschermd. De borgveer aan het uiteinde van de ringkop blokkeert de moer doeltreffend, wat een veiligere vergrendeling biedt. Het antislipontwerp verhoogt de veiligheid door wegglijden te voorkomen. Het I-beam-profiel zorgt bovendien voor meer gebruikscomfort dankzij de afgeronde vorm.
Specificaties:
• Aantal tanden: 72
• Ratelmechanisme met omkeerhendel
• Geïntegreerde borgveer
• Vorkkop met snelle herpositionering
• Antislipontwerp
• 15° gebogen ringkop
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
Normen:
• ISO 1711-1: algemene eisen voor sleutels en doppen
• ISO 21982: voorschriften voor ratelsleutels
• ISO 691: afmetingen en eigenschappen van sleutels en doppen
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze sleutel is uitgerust met een ratelmechanisme met 72 tanden, dat een minimale terugstelhoek garandeert voor vloeiend en snel werken. Het OGV®-profiel zorgt voor maximaal contact met moeren en bouten, waardoor de bevestigingsmiddelen worden beschermd. De borgveer aan het uiteinde van de ringkop blokkeert de moer doeltreffend, wat een veiligere vergrendeling biedt. Het antislipontwerp verhoogt de veiligheid door wegglijden te voorkomen. Het I-beam-profiel zorgt bovendien voor meer gebruikscomfort dankzij de afgeronde vorm.
Specificaties:
• Aantal tanden: 72
• Ratelmechanisme met omkeerhendel
• Geïntegreerde borgveer
• Vorkkop met snelle herpositionering
• Antislipontwerp
• 15° gebogen ringkop
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
Normen:
• ISO 1711-1: algemene eisen voor sleutels en doppen
• ISO 21982: voorschriften voor ratelsleutels
• ISO 691: afmetingen en eigenschappen van sleutels en doppen
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Tijdbesparing dankzij snelle herpositionering van de vorkkop
• Verhoogde veiligheid door antislipontwerp
• Efficiënter aandraaien met de borgveer
• Meer comfort door het I-beam-profiel
• Vlot werken dankzij minimale terugstelhoek
• Verhoogde veiligheid door antislipontwerp
• Efficiënter aandraaien met de borgveer
• Meer comfort door het I-beam-profiel
• Vlot werken dankzij minimale terugstelhoek
Toepassingen
Deze ratelringsteeksleutel met snelle vork is ideaal voor professionals in onderhoud, de auto-industrie, luchtvaart, de spoorwegsector en de zware industrie. Deze sleutel is ontwikkeld voor alle snelle montage- en demontagewerkzaamheden, ook in krappe ruimtes waar toegankelijkheid en snelheid cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 13 |
| Lengte | 178 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,41 excl. BTW
/ stuk
€ 24,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden