Referenties
Yokota:YRW-8NS
Rubix:25043818
EAN:8717981085897

Documenten
Productdetails : YOKOTA RATELSLEUTEL 10/12/13/14 MM YRW-8NS
Deze perslucht-ratelsleutel van Yokota is ontworpen voor gebruik in de assemblage-industrie. Gebruik bij beperkte toegankelijkheid, waar haakse moeraanzetters door de hoogte van de kop niet gebruikt kunnen worden. Door de ratelsleutel 180 graden te draaien kan de verbinding ook worden losgemaakt. Kenmerken: * Compact en licht van gewicht * Kan voorzien worden van 10, 12, 13 of 14mm dop, vermeld dit bij uw bestelling.
YRW-8NS Ratchet Wrench 10/12/13/14mm
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 30 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Onbelast toerental | 250 rpm |
| Totale lengte | 350 mm |
| Geluidsniveau | 82 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.502,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.817,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
