Referenties
Yokota:YRW-6
Rubix:25043822
EAN:8717981127139

Documenten
Productdetails : YOKOTA RATELSLEUTEL 8/9/10 MM YRW-6
Deze perslucht-ratelsleutel van Yokota is ontworpen voor gebruik in de assemblage-industrie. Gebruik bij beperkte toegenakelijkheid, waar haakse moeraanzetters door de hoogte van de kop niet gebruikt kunnen worden. Door de ratelsleutel 180 graden te draaien kan de verbinding ook worden losgemaakt. Kenmerken: * Compact en licht van gewicht * Kan voorzien worden van 8 , 9 of 10 mm dop, vermeld dit bij uw bestelling.
YRW-6 Ratchet Wrench 8/9/10mm
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 13 N.m |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Onbelast toerental | 200 rpm |
| Totale lengte | 320 mm |
| Geluidsniveau | 81 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.693,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
