Referenties
Rema:208002
Rubix:21012710
EAN:8717365104251

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
|---|---|
| Handkracht (max.) | 35 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
Productdetails : REMA RATELTAKEL YAM/500KG/1,5M MINI
Zeer laag eigen gewicht, compact. Door overbrenging, blijft de handkracht gelijk aan de YA-500 KG. Haken voorzien van veiligheidskleppen. Lastdrukrem houdt de last vast op iedere gewenste hoogte. Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand, door 1 handeling. Hefboom met rubberen anti-slip greep. Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af. Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818-7. Standaard levering. 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Handkracht (max.) | 35 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
| Gewicht | 2,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,41 excl. BTW
/ stuk
€ 267,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden