FACOM DOP 1/4" 12-KANT DUNWANDIG RB.7/16
RB - Doppen 1/4" dunwandig 12-kant, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:RB.7/16
Rubix:10103895
EAN:3148510533353



Productdetails : FACOM DOP 1/4" 12-KANT DUNWANDIG RB.7/16
A ["]: 11/32d [mm]: 12,9d1 [mm]: 12,9L [mm]: 22L1 [mm]: 6,512-kant [mm]: 12[g]: 11
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x15x15 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Aansluiting | 7/16 '' |
| Lengte | 22 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 17 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen