Referenties
Facom:RD.MD200A
Rubix:10103911
EAN:3148518599078



Productdetails : FACOM VIJL ROND HALFZOET 200MM RD.MD200A
RD.MDA - Half-soft round files
-Hand-round files.
-Double size.
- d [mm]: 8 L [mm]: 200[g]:75
-Hand-round files.
-Double size.
- d [mm]: 8 L [mm]: 200[g]:75
d [mm]: 10L [mm]: 250[g]: 135
Sterke punten
• Ronde handvijlen.• Dubbele kap.• Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
Toepassingen
Recommended for steel, cast iron, brass and hard plastics roughing work.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 257x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 58 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 122,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
