FACOM VIJL ROND MET HECHT HALFZOET 200MM RD.MD200EMA
RD.MDEMA - Ronde halfzoete vijlen met handgreep
Zie technische informatieReferenties
Facom:RD.MD200EMA
Rubix:10103918
EAN:3148518599313




Productdetails : FACOM VIJL ROND MET HECHT HALFZOET 200MM RD.MD200EMA
De RD.MDEMA serie van Facom is ontworpen voor licht afruwen en paswerk en biedt drie lengtes ronde halfzoete handvijlen. De dubbele kap zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
Kenmerken:
Deze handvijlen zijn verkrijgbaar in drie lengtes (150 mm, 200 mm en 250 mm) om zich aan te passen aan verschillende werkstukgeometrieën en toegankelijkheidsvereisten. Dankzij hun ronde vorm zijn ze geschikt voor het bewerken van concave en convexe oppervlakken, groeven en boringen. De dubbele kap (gekruiste tanden op de handvijl) bevordert een efficiënte materiaalafname en laat tegelijk een gelijkmatig oppervlak achter. De halfzoete kap is bovendien geschikt voor licht afruwen, zoals het ontbramen en corrigeren van vormen, evenals voor afwerkingswerkzaamheden op materialen zoals staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
De ergonomische rode kunststofgreep is voorzien van een ophanggat, zodat het gereedschap eenvoudig aan een gereedschapsrek of opbergpaneel kan worden opgeborgen. Dankzij de bestendigheid tegen courante werkplaatsoplosmiddelen, zoals ontvetters en snijoliën, blijft het gereedschap langdurig inzetbaar.
Specificaties:
• Kap: halfzoet, dubbele kap
• Vorm: rond
• Handgreep: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen
• RD.MD150EMA: diameter 6 mm; lengte 150 mm; nettogewicht 0,1 kg
• RD.MD200EMA: diameter 8 mm; lengte 200 mm; nettogewicht 0,14 kg
• RD.MD250EMA: diameter 10 mm; lengte 250 mm; nettogewicht 0,208 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kapskenmerken van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
Deze handvijlen zijn verkrijgbaar in drie lengtes (150 mm, 200 mm en 250 mm) om zich aan te passen aan verschillende werkstukgeometrieën en toegankelijkheidsvereisten. Dankzij hun ronde vorm zijn ze geschikt voor het bewerken van concave en convexe oppervlakken, groeven en boringen. De dubbele kap (gekruiste tanden op de handvijl) bevordert een efficiënte materiaalafname en laat tegelijk een gelijkmatig oppervlak achter. De halfzoete kap is bovendien geschikt voor licht afruwen, zoals het ontbramen en corrigeren van vormen, evenals voor afwerkingswerkzaamheden op materialen zoals staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
De ergonomische rode kunststofgreep is voorzien van een ophanggat, zodat het gereedschap eenvoudig aan een gereedschapsrek of opbergpaneel kan worden opgeborgen. Dankzij de bestendigheid tegen courante werkplaatsoplosmiddelen, zoals ontvetters en snijoliën, blijft het gereedschap langdurig inzetbaar.
Specificaties:
• Kap: halfzoet, dubbele kap
• Vorm: rond
• Handgreep: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen
• RD.MD150EMA: diameter 6 mm; lengte 150 mm; nettogewicht 0,1 kg
• RD.MD200EMA: diameter 8 mm; lengte 200 mm; nettogewicht 0,14 kg
• RD.MD250EMA: diameter 10 mm; lengte 250 mm; nettogewicht 0,208 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kapskenmerken van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Geschikt voor zowel licht afruwen als paswerk zonder van gereedschap te wisselen
• Zorgt voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname dankzij de dubbele kap
• Ligt comfortabel in de hand dankzij de ergonomische handgreep
• Bestand tegen courante oplosmiddelen in de werkplaats, waardoor voortijdige slijtage wordt beperkt
• Zorgt voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname dankzij de dubbele kap
• Ligt comfortabel in de hand dankzij de ergonomische handgreep
• Bestand tegen courante oplosmiddelen in de werkplaats, waardoor voortijdige slijtage wordt beperkt
Toepassingen
Deze ronde halfzoete handvijlen worden voornamelijk gebruikt voor het aanpassen en nabewerken van metalen en kunststof onderdelen. Ze zijn geschikt voor toepassingen in de algemene machinebouw, leidingbouw, industriële metaalconstructie en kunststofverwerking. Typische toepassingen zijn het ontbramen van geboorde gaten, het vergroten of op maat brengen van openingen en het corrigeren van cilindrische pasvlakken op onderdelen uit staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
De gekozen lengte kan worden afgestemd op de toepassing: de uitvoering van 150 mm is geschikt voor fijne correcties en moeilijk bereikbare plaatsen; de versie van 200 mm biedt een veelzijdig compromis voor algemeen paswerk; de uitvoering van 250 mm is ideaal voor het bewerken van grotere oppervlakken.
De gekozen lengte kan worden afgestemd op de toepassing: de uitvoering van 150 mm is geschikt voor fijne correcties en moeilijk bereikbare plaatsen; de versie van 200 mm biedt een veelzijdig compromis voor algemeen paswerk; de uitvoering van 250 mm is ideaal voor het bewerken van grotere oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 310x25x22 mm |
| Gewicht verpakking | 85 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | dubbele grootte |
| Sectie | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,47 excl. BTW
/ stuk
€ 12,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden