Referenties
Gedore:RL-DVV40
Rubix:10019698
Fabrikant:2653184
EAN:4010886934326

Productdetails : GEDORE REACTIEARM L-VORMIG TBV DVV-40 1" RL-DVV40
Reactiearm L-vormig, tbv DVV-40, 1" reactie 4-kt. Bijzonder geschikt voor: machine- en installatiebouw kabelbanen, liften en masten zware industrie, bouwplaatsen bruggenbouw scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw raffinaderijen, kunststofindustrie alle soorten krachtcentrales Uitvoering: mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen met tweetraps planetair tandwielstelsel behuizing van hoogvast aluminium overbrengingsverhouding 1:16 model DVV-40ZRS met terugloopbeveiliging (RS) met onbeschadigbare overbelastingbeveiliging "Slipper" ter bescherming van de overbrenging, rechts- en linksomdraaiend met modelafhankelijke, gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal optioneel achteraf uit te rusten met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3 % in combinatie met een momentsleutel te bedienen 2 modellen met een uitgaand moment van max. 4000 N·m aandrijfvierkant met boring voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring Leveringsomvang: momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU met gebogen Z-vormige reactiearm levering in stabiele transportkoffer met foam-inleg fabriekstestcertificaat en insteltabel technische detailinformatie wordt op aanvraag verstrekt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gedore reactiearm l-vormig tbv dvv-40 1' rl-dvv40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.516,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.834,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
