Referenties
TOKU:MI-4500ELR
Rubix:25043544
EAN:8717981148332

Documenten
Productdetails : TOKU SLAGMOERSLEUTEL 1 MI-4500ELR
Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst. De MI-4500ELR is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact • Kracht instelbaar, 4 standen • Luchtuitlaat geluidgedempt • Lange slagas
Impact Wrench 1 in
Sterke punten
•Ergonomic design, well balanced
Compact
Power adjustable, 4 positions
Long anvil
Compact
Power adjustable, 4 positions
Long anvil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Maximaal koppel | 2900 N.m |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Onbelast toerental | 3700 rpm |
| Totale lengte | 584 mm |
| Geluidsniveau | 84 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.473,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.783,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen