MITUTOYO STALEN EINDMAAT 0,70MM DIN 0 611911-021
Rechthoekige gauge block
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:611911-021
Rubix:A0214577
EAN:4946368293639

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN EINDMAAT 0,70MM DIN 0 611911-021
De Mitutoyo Individual Metric Rectangular gauge Blocks zijn dezelfde zeer nauwkeurige blokken die we in verschillende gauge block-sets aanbieden, maar nu afzonderlijk verkrijgbaar. Dit is een ideale manier om de integriteit en nauwkeurigheid van uw gauge block-sets te behouden wanneer u herhaaldelijk slechts één lengte gauge block gebruikt. Elk Grade K gauge block van ASME-standaard wordt speciaal geleverd met een Certificate of Calibration dat certificeert dat het gauge block vervaardigd is via interferometrie. De innovatieve lappingtechniek van Mitutoyo maakt onze gauge blocks tot enkele van de meest nauwkeurige en vertrouwde instrumenten ter wereld, met uitzonderlijke vlakheid en ideale oppervlakteruwheid. Onze stalen gauge blocks zijn vervaardigd van hoog-koolstof, hoog-chroom staal, terwijl onze CERA gauge blocks zijn vervaardigd uit keramische materialen met superieure oppervlaktekwaliteiten en corrosiebestendigheid.
Sterke punten
•Specifieke, herhaalde warmtebehandeling van stalen blokken vermindert achteruitgang/veranderingen in de loop van de tijd
CERA blocks ondergaan geen dimensionale verandering in de loop van de tijd; hebben 10 keer de slijtvastheid van stalen gauge blocks
Geavanceerde lappingtechnieken bereiken de beste vlakheid en oppervlakteruwheid die voor gauge blocks nodig zijn
Elk individueel gauge block wordt geleverd met een Certificate of Inspection
Zwarte markeringen op gauge blocks zijn met laser gegraveerd en duidelijk zichtbaar
Inspection Certificate inbegrepen
Geleverd in een massief houten kist
CERA blocks ondergaan geen dimensionale verandering in de loop van de tijd; hebben 10 keer de slijtvastheid van stalen gauge blocks
Geavanceerde lappingtechnieken bereiken de beste vlakheid en oppervlakteruwheid die voor gauge blocks nodig zijn
Elk individueel gauge block wordt geleverd met een Certificate of Inspection
Zwarte markeringen op gauge blocks zijn met laser gegraveerd en duidelijk zichtbaar
Inspection Certificate inbegrepen
Geleverd in een massief houten kist
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Nominale afmeting | 0,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,96 excl. BTW
/ stuk
€ 48,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen