MITUTOYO STALEN EINDMAAT 10,0MM DIN 1 611671-031
Rechthoekige meetblok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:611671-031
Rubix:17023001
EAN:4946368267005

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN EINDMAAT 10,0MM DIN 1 611671-031
Als dimensionale referentiestandaarden bestrijken de stalen parallel-eindmaten van Mitutoyo een bereik van klasse 2 voor gebruik in de werkplaats tot klasse K voor kalibratielaboratoria. Ze zijn verkrijgbaar met inspectiecertificaat, controlecertificaat of JCSS-certificaat en zijn daarmee geschikt voor de strengste traceerbaarheidsprotocollen.
Kenmerken:
De afzonderlijke stalen parallel-eindmaten van Mitutoyo zijn verkrijgbaar in vier nauwkeurigheidsklassen: klasse 2, klasse 1, klasse 0 en klasse K. Elke klasse is bedoeld voor een specifieke toepassing, van het instellen en kalibreren van instrumenten in de werkplaats tot het afstellen van uiterst nauwkeurige apparatuur in meetkamers of kalibratielaboratoria.
Het gebruikte staal heeft een hoog koolstof- en chroomgehalte. De warmtebehandeling met herhaalde cycli bij hoge en lage temperaturen zorgt voor een hoge slijtvastheid en langdurige maatvastheid. De materialen voor de klassen 0, 1 en K worden kunstmatig verouderd, waardoor lengteveranderingen in de loop van de tijd worden beperkt.
Het oppervlak van de eindmaten wordt gelept volgens een door Mitutoyo ontwikkelde eigen techniek die al meer dan een halve eeuw wordt toegepast. Deze afwerking garandeert een vlakheid en een rechtheid die geschikt zijn voor hechting door wringing (droog aaneenhechten), een essentiële voorwaarde voor het gebruik als referentiestandaard. De metrologische traceerbaarheid loopt terug tot de standaarden van het Metrology Management Center van AIST (het Japanse National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), binnen het kader van een door de Japanse autoriteiten geaccrediteerd laboratorium.
Elke referentie kan worden geleverd met drie soorten documenten: inspectiecertificaat, controlecertificaat of JCSS-certificaat (Japan Calibration Service System).
Specificaties:
• Materiaal: staal met een hoog koolstof- en chroomgehalte.
• Maatbereik (nominale lengte): 0,1 mm tot 1.000 mm.
• Maatstelsel: uitsluitend metrisch.
• Beschikbare klassen: K, 0, 1, 2.
• Beschikbare certificaattypen: inspectiecertificaat, controlecertificaat, JCSS-certificaat.
Aanduidingssysteem volgens achtervoegsel:
• 016: klasse K + JCSS-certificaat;
• 021: klasse 0 + inspectiecertificaat;
• 026: klasse 0 + JCSS-certificaat;
• 031: klasse 1 + controlecertificaat;
• 036: klasse 1 + JCSS-certificaat;
• 041: klasse 2 + controlecertificaat;
• 046: klasse 2 + JCSS-certificaat.
Normen:
• De norm EN ISO 3650 definieert de maximaal toegestane lengteveranderingen van eindmaten over een periode van één jaar, evenals de maximale meetlengte afhankelijk van de nominale waarde. De Mitutoyo-eindmaten voldoen voor alle aangeboden klassen aan de toleranties die in deze norm zijn vastgelegd.
• De classificatie in klasse 2, 1, 0 en K is gebaseerd op de referentienormen DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 en NF EN ISO 3650, waarin de gebruiks- en nauwkeurigheidscriteria en de bijbehorende toleranties voor elk niveau zijn vastgelegd.
Kenmerken:
De afzonderlijke stalen parallel-eindmaten van Mitutoyo zijn verkrijgbaar in vier nauwkeurigheidsklassen: klasse 2, klasse 1, klasse 0 en klasse K. Elke klasse is bedoeld voor een specifieke toepassing, van het instellen en kalibreren van instrumenten in de werkplaats tot het afstellen van uiterst nauwkeurige apparatuur in meetkamers of kalibratielaboratoria.
Het gebruikte staal heeft een hoog koolstof- en chroomgehalte. De warmtebehandeling met herhaalde cycli bij hoge en lage temperaturen zorgt voor een hoge slijtvastheid en langdurige maatvastheid. De materialen voor de klassen 0, 1 en K worden kunstmatig verouderd, waardoor lengteveranderingen in de loop van de tijd worden beperkt.
Het oppervlak van de eindmaten wordt gelept volgens een door Mitutoyo ontwikkelde eigen techniek die al meer dan een halve eeuw wordt toegepast. Deze afwerking garandeert een vlakheid en een rechtheid die geschikt zijn voor hechting door wringing (droog aaneenhechten), een essentiële voorwaarde voor het gebruik als referentiestandaard. De metrologische traceerbaarheid loopt terug tot de standaarden van het Metrology Management Center van AIST (het Japanse National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), binnen het kader van een door de Japanse autoriteiten geaccrediteerd laboratorium.
Elke referentie kan worden geleverd met drie soorten documenten: inspectiecertificaat, controlecertificaat of JCSS-certificaat (Japan Calibration Service System).
Specificaties:
• Materiaal: staal met een hoog koolstof- en chroomgehalte.
• Maatbereik (nominale lengte): 0,1 mm tot 1.000 mm.
• Maatstelsel: uitsluitend metrisch.
• Beschikbare klassen: K, 0, 1, 2.
• Beschikbare certificaattypen: inspectiecertificaat, controlecertificaat, JCSS-certificaat.
Aanduidingssysteem volgens achtervoegsel:
• 016: klasse K + JCSS-certificaat;
• 021: klasse 0 + inspectiecertificaat;
• 026: klasse 0 + JCSS-certificaat;
• 031: klasse 1 + controlecertificaat;
• 036: klasse 1 + JCSS-certificaat;
• 041: klasse 2 + controlecertificaat;
• 046: klasse 2 + JCSS-certificaat.
Normen:
• De norm EN ISO 3650 definieert de maximaal toegestane lengteveranderingen van eindmaten over een periode van één jaar, evenals de maximale meetlengte afhankelijk van de nominale waarde. De Mitutoyo-eindmaten voldoen voor alle aangeboden klassen aan de toleranties die in deze norm zijn vastgelegd.
• De classificatie in klasse 2, 1, 0 en K is gebaseerd op de referentienormen DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 en NF EN ISO 3650, waarin de gebruiks- en nauwkeurigheidscriteria en de bijbehorende toleranties voor elk niveau zijn vastgelegd.
Sterke punten
• Langdurige maatvastheid dankzij het gebruik van kunstmatig verouderd staal, waardoor kruip en lengteveranderingen in de loop van de tijd worden beperkt.
• Lage meetonzekerheid dankzij de combinatie van staal met een hoog chroomgehalte en een gelept oppervlak met hoge vlakheid.
• Gemakkelijke hechting door wringing dankzij de hoge rechtheid en oppervlaktekwaliteit die met het lepproces van Mitutoyo worden verkregen.
• Gedocumenteerde traceerbaarheid tot de primaire standaarden van AIST, met de optie van een JCSS-certificaat voor omgevingen waarvoor accreditatie-eisen gelden.
• Lage meetonzekerheid dankzij de combinatie van staal met een hoog chroomgehalte en een gelept oppervlak met hoge vlakheid.
• Gemakkelijke hechting door wringing dankzij de hoge rechtheid en oppervlaktekwaliteit die met het lepproces van Mitutoyo worden verkregen.
• Gedocumenteerde traceerbaarheid tot de primaire standaarden van AIST, met de optie van een JCSS-certificaat voor omgevingen waarvoor accreditatie-eisen gelden.
Toepassingen
De afzonderlijke stalen parallel-eindmaten van Mitutoyo worden op elk niveau van de industriële metrologische keten gebruikt. In productieomgevingen worden eindmaten van klasse 2 gebruikt voor het instellen en kalibreren van instrumenten en precisieapparatuur. De klassen 1 en 0 worden gebruikt in meetkamers voor het controleren van pen- en bekkalibers, het instellen van elektronische meetklokken en het kwalificeren van meetmiddelen. Klasse K is voorbehouden aan kalibratielaboratoria en meetkamers met een gereguleerde temperatuur, waar deze eindmaten als gecertificeerde referentiestandaarden worden gebruikt.
Typische sectoren en gebruiksomgevingen zijn onder meer:
• precisietechniek en verspaning (controle van bewerkte onderdelen, instelling van werktuigmachines);
• lucht- en ruimtevaart en defensie (kwalificatie van meetmiddelen waarvoor strikte traceerbaarheid vereist is);
• de auto-industrie en tier 1- en tier 2-toeleveranciers (kalibratie van meetmiddelenparken);
• metrologische laboratoria en geaccrediteerde instellingen (opbouw en onderhoud van kalibratieketens);
• kwaliteitscontrole bij serieproductie (controle van instrumenten tijdens het productieproces).
Typische sectoren en gebruiksomgevingen zijn onder meer:
• precisietechniek en verspaning (controle van bewerkte onderdelen, instelling van werktuigmachines);
• lucht- en ruimtevaart en defensie (kwalificatie van meetmiddelen waarvoor strikte traceerbaarheid vereist is);
• de auto-industrie en tier 1- en tier 2-toeleveranciers (kalibratie van meetmiddelenparken);
• metrologische laboratoria en geaccrediteerde instellingen (opbouw en onderhoud van kalibratieketens);
• kwaliteitscontrole bij serieproductie (controle van instrumenten tijdens het productieproces).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Nominale afmeting | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,67 excl. BTW
/ stuk
€ 38,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden