MITUTOYO STALEN EINDMAAT 1,6MM DIN 0 611516-021
Rechthoekige meetblok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:611516-021
Rubix:1799107258
EAN:4946368237756

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN EINDMAAT 1,6MM DIN 0 611516-021
Sterke punten
•Als u herhaaldelijk slechts één lengte gebruikt, is het een goed idee om afzonderlijke meetblokken aan te schaffen
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Nominale afmeting | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,54 excl. BTW
/ stuk
€ 33,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen