Referenties
Mitutoyo:611827-021
Rubix:A0214581
EAN:4946368282534

Technische samenvatting
| Materiaal | hoogkoolstof hoogchroomstaal |
|---|---|
| Nominale afmeting | 0,4 mm |
Productdetails : MITUTOYO STALEN EINDMAAT 0,40MM DIN 0 611827-021
Sterke punten
•Als u herhaaldelijk slechts één lengte gebruikt, is het een goed idee om afzonderlijke meetblokken aan te schaffen
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hoogkoolstof hoogchroomstaal |
| Nominale afmeting | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,40 excl. BTW
/ stuk
€ 93,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen