MAKITA RECIPROZAAG 2 X 18 V DJR360PT2
Reciprozaag 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah
Zie technische informatieReferenties
Makita:DJR360PT2
Rubix:19112934
EAN:0088381806299

Productdetails : MAKITA RECIPROZAAG 2 X 18 V DJR360PT2
Dé absolute krachtpatser: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
Voorzien van twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en metaal.
Extra verstevigde aanslag en met snelklem gemakkelijk te verstellen.
Zaagt sneller en rustiger dankzij de vormgeving van het nieuwe krukmechanisme.
Makkelijke eenhandszaagwissel: middels kliksysteem en zonder gereedschap.
Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
Standaard uitgerust met een draaghaak om de machine gemakkelijk aan bijvoorbeeld een steigerbuis op te hangen.
Voorzien van ledverlichting voor beter zicht.
Meer zaagsnedes door langere standtijd als gevolg van minder stroomverbruik.
Slagen per minuut: 0-2300
Voorzien van twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en metaal.
Extra verstevigde aanslag en met snelklem gemakkelijk te verstellen.
Zaagt sneller en rustiger dankzij de vormgeving van het nieuwe krukmechanisme.
Makkelijke eenhandszaagwissel: middels kliksysteem en zonder gereedschap.
Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
Standaard uitgerust met een draaghaak om de machine gemakkelijk aan bijvoorbeeld een steigerbuis op te hangen.
Voorzien van ledverlichting voor beter zicht.
Meer zaagsnedes door langere standtijd als gevolg van minder stroomverbruik.
Slagen per minuut: 0-2300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 36 V |
| Snijcapaciteit | 255 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | accu reciprozaag |
| Model | djr360pt2 |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Slaglengte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
