METABO RECIPROZAAGBLADEN 130/1,8MM BIM - 631491000 (PK=5ST)
Reciprozaagbladen "flexible metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631491000
Rubix:19101056
EAN:4007430440969

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLADEN 130/1,8MM BIM - 631491000 (PK=5ST)
· Geschikt voor Metabo, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hitachi, Milwaukee, Porter Cable, Skil.
materiaalgeschiktheid: platen 3 - 8 mm, buizen, profielen ø 10 - 100 mm
uitvoering: gezet, gefreesd
materiaaluitvoering: BiM
materiaalgeschiktheid: platen 3 - 8 mm, buizen, profielen ø 10 - 100 mm
uitvoering: gezet, gefreesd
materiaaluitvoering: BiM
Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bim (bimetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,51 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,90 excl. BTW
/ pak
€ 22,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden