BRADY PIC.BORD AED STN1033 ALU. 210 X 297 MM 803836
Reddingspictogram
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:803836
Rubix:22611174
Fabrikant:803836

Documenten
Productdetails : BRADY PIC.BORD AED STN1033 ALU. 210 X 297 MM 803836
Reddingspictogram - AED (geldig voor Nederland) - AED
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | evacuation & premiers secours - aed |
| Lengte | 297 mm |
| Breedte | 210 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,59 excl. BTW
/ stuk
€ 40,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
