BRADY PICTOGRAM STN 723 B-7541 - 297 X 74 MM
Reddingspictogram
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:251503
Rubix:22610082
Fabrikant:251503

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM STN 723 B-7541 - 297 X 74 MM
Reddingspictogram - Uitgang - Uitgang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | evacuation & premiers secours |
| Lengte | 297 mm |
| Breedte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
