REDROOSTER SLAGMOERSLEUTEL 1/2 IN SET RRI-18N/SETLNG

Pneumatische slagmoersleutel Red Rooster

Zie technische informatie

Referenties

Red Rooster:RR-18N/SETLNG
Rubix:25043364
EAN:8717981336050

Productdetails : REDROOSTER SLAGMOERSLEUTEL 1/2 IN SET RRI-18N/SETLNG


Deze composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RRI-18N is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 3 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt Geleverd in kunststof koffer met 5 diepe krachtdoppen (17/19/21/22/24mm) en 1 verlengstuk met kogelzekering (½"x100mm)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
220,33 excl. BTW
/ stuk
266,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen