Referenties
Hydrowear:014015NA-3XL
Rubix:22090559
EAN:5420011700433

Productdetails : HYDROWEAR REGENBROEK SOUTHEND 014015 MARINE MT 3XL
Texowear regenbroek Southend Hydrosoft. Bijbehorende regenjas: type Selsey. Waterdichte ademende kleding uit Polyurethaan met de lichtgewicht, zeer sterke kleding met een stretch van 150%. Elastiek in de taille. Verstelbare broekspijpen met drukknopen. 170 grams(+/- 10gr) 53% PU / 47% PA. 3/2 EN 343 RET 38.
Sterke punten
• Elastiek in de taille
• Verstelbare broekspijpen met drukknopen
• Verstelbare broekspijpen met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,69 excl. BTW
/ stuk
€ 34,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen