LYNGSOE REGENBROEK FR LR52 HI-VIS ORANJE MT XL
Regenbroek Vlamvertragende Hi-Vis
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR52-05-XL
Rubix:40200272
EAN:5708217001272

Productdetails : LYNGSOE REGENBROEK FR LR52 HI-VIS ORANJE MT XL
Microflex Vlamvertragende Hi-Vis Regenbroek. Elastiek in de taille. Hoog frequent gelaste naden. Verstelbare drukknoopsluiting onderzijde pijpen. Reflectie. Waterkolom: 8000 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 50% polyester/50% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen