LYNGSOE REGENJAS RWS LR75 HI-VIS ORANJE MT 5XL
Regenjas LR75 RWS Hi-vis oranje
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:66-LR75/05-5XL
Rubix:40201246
Fabrikant:66-LR75/05-5XL

Productdetails : LYNGSOE REGENJAS RWS LR75 HI-VIS ORANJE MT 5XL
Microflex Hi-Vis Regenjas. Hoog frequent gelaste naden. Vaste capuchon met koord. Rits onder stormflap met drukknoopsluiting. Mouwen met verstelbare drukknoopsluiting. Twee rechte zakken. Met RWS -reflectie. Waterkolom: 8000 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% polyester, 50% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,47 excl. BTW
/ stuk
€ 84,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen