Referenties
Hydrowear:015020GR-M
Rubix:22090540

Productdetails : HYDROWEAR JACK SELSEY 015020 GROEN MT M
Texowear regenjas PU stretch Selsey 85 cm. Ritssluiting met stormflap en drukknopen, verstelbare elastische mouwen met drukknopen, 2 voorzakken met klep, vaste capuchon, okselventilatie.
Sterke punten
• Regenjas 85cm
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen