Referenties
Portwest:PW367YBRM
Rubix:A0381725
Fabrikant:PW367YBRM
EAN:5036108355037



Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 PW367 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
PW3 Hi-Vis ademende 5-in-1 jas, PW367, Geel/Zwart, Maat M
Sterke punten
Blijf zichtbaar, comfortabel en beschermd met deze uitstekende ademende 5-in-1 jas. Dit slim ontworpen kledingstuk is zeer aanpasbaar aan alle seizoenen en verschillende werkomstandigheden voor multifunctioneel gebruik. De buitenjas heeft een multi-pocket-oplossing met een speciaal vak voor uw telefoon, sleutels of handschoenen, terwijl de binnenwaterdichte jas een gewatteerde voering heeft voor maximale warmte en comfort.
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,76 excl. BTW
/ stuk
€ 193,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen