Referenties
Portwest:DX463MBRXXXL
Rubix:A0618285
Fabrikant:DX463MBRXXXL
EAN:5036108387106



Productdetails : PORTWEST REGENJAS DX4 BLAUW MT 3XL
DX4 Regenjas, DX463, Metro Blue, Maat XXXL
Sterke punten
De DX4 Rain Jacket gebruikt 4-way dynamische stretch die het hele jaar door maximale waterdichte, winddichte en ademende bescherming biedt. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbelemmerd bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, windmanschetten en verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.
Extreem waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking; water parelt van het oppervlak van de stof af.
Extreem waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking; water parelt van het oppervlak van de stof af.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,54 excl. BTW
/ stuk
€ 126,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen