ACE HYDAULISCHE REMCILINDER HB-22-150-EA-M
Remcilinder 22 x 150 slag, demping, uitgaand
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-22-150-EA-M
Rubix:A0912037
Fabrikant:HB-22-150M_EA

Productdetails : ACE HYDAULISCHE REMCILINDER HB-22-150-EA-M
Hydraulische remcilinder HB-22, verstelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 1800 N), demping, uitgaand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes