Referenties
ACE:HB-28-150-BB-P
Rubix:05329982
Fabrikant:HB-28-150P_BB

Productdetails : ACE REMCILINDER HB-28-150-BB-P
Hydraulische remcilinder HB-28, verstelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 3000 N), demping aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes