RENOLD KETTING 06B-1 SYNERGY (DS=7,62M)

RENOLD BLUE BOX

Zie technische informatie
Referenties
Renold:GY06B1
Rubix:01030051
EAN:0673766000029
RENOLD KETTING 06B-1 SYNERGY (DS=7,62M)
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Ketting06b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 06B-1 SYNERGY (DS=7,62M)


Synergy rolketting ISO 06B-1 Steek 3/8" Simplex 25FT doos

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7.62
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Ketting06b-1
Diameter rol6,35 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Ketting lengte7620 m
Kettingspen diameter3,28 mm
Plaattyperecht
Plaathoogte8,2 mm
Breukkracht min.8,9 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
504,37 excl. BTW
/ 7,62 meters
610,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden