GISS G-FACE RESERVEVIZIER TRANSPARANT 844924
Reservevisier - Gelaatsscherm G-FACE TRANSPARANT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:844924
Rubix:22161659
Fabrikant:844924
EAN:3660338073946

Documenten
Productdetails : GISS G-FACE RESERVEVIZIER TRANSPARANT 844924
Gelaatsscherm van polycarbonaat voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld.
Bolvormig scherm: 225 x 425 mm. Gewicht: 350 g
Reserve gelaatsscherm Art. 844921.
Bolvormig scherm: 225 x 425 mm. Gewicht: 350 g
Reserve gelaatsscherm Art. 844921.
Sterke punten
• Very broad spherical screen.
• Head-tightening, adjustable toothed rack.
Toepassingen
• Protection against the risks of flying objects and liquids, automotive industry, building, outsidework, grinding, sanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vizier |
| Coating van de glazen | zonder |
| Materiaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,49 excl. BTW
/ stuk
€ 9,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden