Referenties
Mitutoyo:183-142
Rubix:A0276890
Fabrikant:183-142
EAN:4946368859613
Productdetails : MITUTOYO SCHAALVERDELING NO. 2 183-142
Loep van zeer hoge precisie. Wordt geleverd in etui, er kunnen afneembare gegradueerde platen van Ø30 mm worden toegevoegd die het aflezen en controle vergemakkelijken.
Platen voor lenzen Ø 30 mm.
N°1 : reticule met hoeken, stralen en raster.
N°5 : reticule met hoeken, stralen, lengtes, gatdiameters.
N°6 : reticule met lengtes in mm, resolutie van 1/10 mm.
N°8 : reticule met schroefdraad in mm.
N°10 : reticule met schroefdraad in inches.
Platen voor lenzen Ø 30 mm.
N°1 : reticule met hoeken, stralen en raster.
N°5 : reticule met hoeken, stralen, lengtes, gatdiameters.
N°6 : reticule met lengtes in mm, resolutie van 1/10 mm.
N°8 : reticule met schroefdraad in mm.
N°10 : reticule met schroefdraad in inches.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,20 excl. BTW
/ stuk
€ 52,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen