Referenties
RHP:35P
Rubix:03304947
Fabrikant:35P R
EAN:00747023088324
Productdetails : RHP PRO 35 P PROTECTOR
De Self-Lube® beschermvoorziening is ontwikkeld om de gebruiker van het systeem te beschermen tegen de gevaren van de uiteinden van de draaiende as en de buitenoppervlakken van de lagers tegen vervuiling. De beschermvoorziening is gemaakt van hoogwaardig zacht staal en heeft een afwerking met kachelemaille voor meer robuustheid, een beter uiterlijk en een langere levensduur. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd en verwijderd zonder te worden vernietigd of vervormd, zodat het herhaaldelijk kan worden geïnstalleerd en verwijderd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | beschermingskap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,16 excl. BTW
/ stuk
€ 14,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen