3M ADFLO LEREN COMFORTRIEM 835000
Riemen en gordels 3M™ aangedreven ademhalingssysteem
Zie technische informatieReferenties
3M:835000
Rubix:22542448
Fabrikant:7100055314
EAN:7319578350008

Productdetails : 3M ADFLO LEREN COMFORTRIEM 835000
De leren riem voor het Adflo™ motoraangedreven ademhalingssysteem van 3M™ biedt verbeterd comfort en een geoptimaliseerde ergonomie. Deze riem maakt het mogelijk om de motorunit op de rug of op de heupen te dragen, waardoor vermoeidheid wordt verminderd bij langdurig gebruik.
Kenmerken:
Deze leren riem vermindert de belasting van uw ademhalingsapparaat door het gewicht op uw heupen te verdelen. Speciaal ontworpen voor een perfecte pasvorm met het 3M™ Adflo™ ademhalingssysteem, biedt deze riem stabiliteit en comfort, zelfs tijdens langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal: Leer
- Verpakking: 20 stuks per doos
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Kenmerken:
Deze leren riem vermindert de belasting van uw ademhalingsapparaat door het gewicht op uw heupen te verdelen. Speciaal ontworpen voor een perfecte pasvorm met het 3M™ Adflo™ ademhalingssysteem, biedt deze riem stabiliteit en comfort, zelfs tijdens langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal: Leer
- Verpakking: 20 stuks per doos
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Adflo™ lederen riem, 835000, is ontworpen voor 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator. Ons reserveonderdeel vervangt versleten of beschadigde riemen.
Sterke punten
- Verbeterd comfort dankzij een ergonomisch ontwerp dat de druk op de heupen vermindert;
- Geschikt voor gebruik met de 3M™ Adflo™ motoraangedreven gefilterde ademhalingssystemen;
- Vermindering van vermoeidheid bij langdurig gebruik dankzij stabiliteit en een nauwkeurige pasvorm.
- Geschikt voor gebruik met de 3M™ Adflo™ motoraangedreven gefilterde ademhalingssystemen;
- Vermindering van vermoeidheid bij langdurig gebruik dankzij stabiliteit en een nauwkeurige pasvorm.
Toepassingen
Deze riem is aanbevolen voor werkzaamheden zoals snijden, slijpen, metaalreparatie, lassen en metaalbewerking. Het is ideaal voor professionals in industriële sectoren die betrouwbare ademhalingsbescherming en optimaal comfort nodig hebben tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 374,8 g |
| Type | reserveonderdeel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,79 excl. BTW
/ stuk
€ 105,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden