Referenties
Honeywell:2332902-6
Rubix:A0563926
EAN:3603835266282


Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN RIG DOG XTREME SO
Oliebestendige handpalm met uitstekende grip. Schokabsorberende honingraat beschermende elementen. Geribbeld thermoplastisch rubber voor extreem comfort. Ademende neopreen pols.
Sterke punten
Een slagvaste handschoen met een hoge snijweerstand en meer grip in droge en olieachtige omgevingen, voor de olie- en gasindustrie, mijnbouw, bouw en transport.
Toepassingen
Landbouw / bouw / bosbouw / productie / strijdkrachten / mijnbouw / olie en gas / staal en metalen / transport / nutsbedrijven / windenergie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| ESD | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes