GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 32MM - 306 32

Ring slagmoersleutel 306

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:306 32
Rubix:10012985
Fabrikant:6475350
EAN:4010886647530
GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 32MM - 306 32
Technische samenvatting
Opening32
Lengte195 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 32MM - 306 32


SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Ringsleutels 32 mm volgens DIN 7444 Tot een lengte van 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm van C35 * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht428 g
Opening32
Lengte195 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter53 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,17 excl. BTW
/ stuk
44,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden