Referenties
Gedore:306 34
Rubix:10013048
Fabrikant:6481670
EAN:4010886648162

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 34MM - 306 34
SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Ringslagsleutel 34 mm uitvoering volgens DIN 7444 tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 401 g |
| Opening | 34 |
| Lengte | 195 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,36 excl. BTW
/ stuk
€ 50,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen