GEDORE RINGSLEUTEL 2 - AF 1.1/8 X 1.5/16
Ringsleutel diep gebogen 2 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2 1.1/8x1.5/16AF
Rubix:10010180
Fabrikant:6023450
EAN:4010886602348

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL 2 - AF 1.1/8 X 1.5/16
Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Opening | 1.1/8x1.5/16 |
| Lengte | 370 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
