GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 19X22MM - 4 19X22
Ringsleutel dubbel plat 4
Zie technische informatieReferenties
Gedore:4 19x22
Rubix:10010336
Fabrikant:6054920
EAN:4010886605493

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 19X22MM - 4 19X22
• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 19x22 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Opening | 19x22 |
| Lengte | 209 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
