BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 10-11MM 4M-10-11

Ringsleutel set 4M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:4M-10-11
Rubix:10086210
EAN:7314151829438
BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 10-11MM 4M-10-11
Technische samenvatting
Opening10x11
Lengte125 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 10-11MM 4M-10-11


Ringsleutels, plat, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Dunwandige koppen, aan beide zijden verzonken. Verchroomd, satijn gepolijst.

Sterke punten

Flat Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Opening10x11
Lengte125 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,36 excl. BTW
/ stuk
12,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen