Referenties
Bahco:4M-12-13
Rubix:10080100
EAN:7314151829445

Documenten
Productdetails : BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 12-13MM 4M-12-13
Ringsleutels, plat, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Dunwandige koppen, aan beide zijden verzonken. Verchroomd, satijn gepolijst.
Sterke punten
Flat Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Opening | 12x13 |
| Lengte | 143 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,32 excl. BTW
/ stuk
€ 13,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen