BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 16-17MM 4M-16-17

Ringsleutel set 4M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:4M-16-17
Rubix:10086215
EAN:7314151829490
BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 16-17MM 4M-16-17
Technische samenvatting
Opening16x17
Lengte168 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 16-17MM 4M-16-17


Ringsleutels, plat, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Dunwandige koppen, aan beide zijden verzonken. Verchroomd, satijn gepolijst.

Sterke punten

Flat Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Opening16x17
Lengte168 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,33 excl. BTW
/ stuk
16,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen