BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 30-32MM 4M-30-32

Ringsleutel set 4M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4M-30-32
Rubix:10086220
EAN:7314151829575
BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 30-32MM 4M-30-32

Technische samenvatting

Opening30x32
Lengte285 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PLATTE RINGSLEUTEL 30-32MM 4M-30-32


Ringsleutels, plat, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Dunwandige koppen, aan beide zijden verzonken. Verchroomd, satijn gepolijst.

Sterke punten

Flat Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Opening30x32
Lengte285 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
€ 28,03 excl. BTW
/ stuk
€ 33,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen