KNIPEX RINGSLEUTEL 24 MM VDE 98 01 24

Ringsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 01 24
Rubix:10163085
EAN:4003773020318
KNIPEX RINGSLEUTEL 24 MM VDE 98 01 24

Technische samenvatting

Opening24
Lengte275 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX RINGSLEUTEL 24 MM VDE 98 01 24


98 01 22 Ringsleutel
Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 22 mm
  • Lengte l max.: 225 mm
  • Kop diam. a max.: 15 mm
  • Hoogte van de ombuiging h max.: 30 mm
  • Kopbreedte b max.: 35 mm
  • Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)275x120x85 mm
    Opening24
    Lengte275 mm
    Typeringsteeksleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    € 38,32 excl. BTW
    / stuk
    € 46,37 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen